AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA15961500 14 INS. TORSION E RACC.ATT. ? - A15961500

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA15961500 14 INS. TORSION E RACC.ATT. ?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portainserti con magnete -

  • Numero totale di inserti per viti - 14

  • Confezione - Scatola di plastica

  • Numero di inserti per viti Torx - 5

  • Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566244098

Codice prodotto

ABCA15961500

Cod. produttore

A15961500

Produttore

ABC

Portainserti con magnete:

Numero totale di inserti per viti:

14

Confezione:

Scatola di plastica

Numero di inserti per viti Torx:

5

Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH):

2

Numero di inserti per viti a taglio:

2

Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ):

2

Numero di inserti per viti esagonali:

3

Assortimenti di inserti, con 15 utensili : 2 inserti per viti con intaglio 4 - 6 mm; 2 inserti per viti a croce «PHILLIPS» - Punta DIN 1 - 2; 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 1 - 2; 3 inserti per viti con esagono incassato 3 - 4 - 5 mm; 5 inserti per viti «TORX» T10 - T15 - T20 - T25- T30; 1 raccordo portainserti magnetico con attacco 1/4” con bussola scorrevole a rilascio rapido. In astuccio di plastica