ABC TOOLS SPA - ABCA15934000 ASS. A 1593/4 CON 7 INSERTI - A15934000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portainserti con magnete - sì
Numero totale di inserti per viti - 6
Con maniglia - no
Confezione - Scatola di plastica
Numero di inserti per viti Torx - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4007157513953
Codice prodotto
ABCA15934000
Cod. produttore
A15934000
Produttore
ABC
Portainserti con magnete:
sì
Numero totale di inserti per viti:
6
Con maniglia:
no
Confezione:
Scatola di plastica
Numero di inserti per viti Torx:
6
Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH):
0
Numero di inserti per viti a taglio:
0
Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ):
0
Numero di inserti per viti esagonali:
0
Numero di inserti TriWing:
0
Numero di inserti Spanner (due fori):
0


