AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA15933000 ASS. A 1593/3 CON 7 INSERTI - A15933000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA15933000 ASS. A 1593/3 CON 7 INSERTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portainserti con magnete - no

  • Numero totale di inserti per viti - 6

  • Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH) - 2

  • Numero di inserti per viti a taglio - 2

  • Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4007157513915

Codice prodotto

ABCA15933000

Cod. produttore

A15933000

Produttore

ABC

Portainserti con magnete:

no

Numero totale di inserti per viti:

6

Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH):

2

Numero di inserti per viti a taglio:

2

Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ):

2

Set di inserti, astuccio di plastica con coperchio trasparente con 7 utensili: •2 inserti per viti con intaglio 5,5-6,5mm •2 inserti per viti a croce «PHILLIPS» Punta DIN 1-2 •2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 1-2 •1 raccordo per inserti magnetico A 1589/4, 58gr. con attacco esagonale 1/4"- Attacco E 6,3