ABC TOOLS SPA - ABCA15832812 INSER. E 6,3 A 1583/28 ES.MM12 - A15832812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 65 mm
Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice
Dimensione della punta - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566018217
Codice prodotto
ABCA15832812
Cod. produttore
A15832812
Produttore
ABC
Lunghezza complessiva:
65 mm
Dimensione dell'attacco:
1/4 pollice
Dimensione della punta:
12 mm
Inserto a bocca esagonale con tenuta magnetica della vite. Lunghezza 65 mm.


