ABC TOOLS SPA - ABCA15436155 GIRAVITI PREN. A 1543/6 MM 155 - A15436155
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 5.5 mm
Modello - Lineare
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 155 mm
Cacciavite di precisione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007157500748
Codice prodotto
ABCA15436155
Cod. produttore
A15436155
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
5.5 mm
Modello:
Lineare
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
155 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Con dispositivo bloccavite:
sì
Modello antiscintilla:
no


