AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA15411035 GIRAVITI PREN. A 1541/1 MM 3,5 - A15411035

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA15411035 GIRAVITI PREN. A 1541/1 MM 3,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 250 mm

  • Cacciavite di precisione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157519832

Codice prodotto

ABCA15411035

Cod. produttore

A15411035

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

3.5 mm

Modello:

Lineare

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

250 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Con dispositivo bloccavite:

Modello antiscintilla:

no

Giravite prensile A TAGLIO da 3,5 mm. Tenuta magnetica. Impugnatura anatomica bicomponente. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.