AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14941100 ADATTATORI A 1494/11 - A14941100

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14941100 ADATTATORI A 1494/11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157321282

Codice prodotto

ABCA14941100

Cod. produttore

A14941100

Produttore

ABC

Con lame combinate in acciaio al cromo-vanadio con sezioneesagonale mm 6,3 (”), cromate opache, punte bruniteImpugnatura ergonomica in materiale bicomponente altamente resistenteagli urti con alloggiamento con snodo per inserimento dellla lama frontaleper impiego come un normale giravite o a "T"per la trasmissione di elevatimomenti di forzaAccessori per giraviti a lame intercambiabiliA 1494/14 - Adattatore attacco esagonale ” E 6,3 - attacco ”A 1494/15 - Portainserti attacco esagonale ” - attacco ”