ABC TOOLS SPA - ABCA14870045 GIRAVITI TORX A 1487/0 T45 - A14870045
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (TX) - 45
Con punta forata - no
Lunghezza dello stelo - 125 mm
Isolato - no
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007157221667
Codice prodotto
ABCA14870045
Cod. produttore
A14870045
Produttore
ABC
Dimensioni (TX):
45
Con punta forata:
no
Lunghezza dello stelo:
125 mm
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Giravite TORX da 7,82 mm. Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.


