ABC TOOLS SPA - ABCA14841000 ASS. A 1484/10 CON 10 GIRAVITI - A14841000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4000896145577
Codice prodotto
ABCA14841000
Cod. produttore
A14841000
Produttore
ABC
Modello - Con lama in acciaio speciale di alta qualitaCon 10 giraviti 6 giraviti per viti con intaglio A 1444/2 mm 3,5x80 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x150 10,0x1751 giravite nano per viti con intaglio A 1444/3 mm 5,5x252 giravitiper viti a croce A 1473/3 - Punta DIN 1 - 21 giravite nano per viti a croce A 1479/4 - Punta DIN 2In scatola di cartone