ABC TOOLS SPA - ABCA14831000 10 GIRAVITI BICOM.6 INT. 4PH - A14831000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566236031
Codice prodotto
ABCA14831000
Cod. produttore
A14831000
Produttore
ABC
Con 10 giraviti 5 giraviti per viti con intaglio A 1436 mm 3,0x80 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x1751 giravite nano per viti con intaglio A 1444/1 mm 6,5x383 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» A 1472 Punta DIN 0 - 1 - 21 giravite nano per viti a croce «PHILLIPS» A 1479/1 Punta DIN 2In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto