ABC TOOLS SPA - ABCA14371101 GIRAVITI A 1437/1 MM 4X100 - A14371101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 4 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.8 mm
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007157514875
Codice prodotto
ABCA14371101
Cod. produttore
A14371101
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
4 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.8 mm
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Antimagnetico:
no
Modello antiscintilla:
no


