AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14371100 GIRAVITI A 1437/1 MM 3,5X100 - A14371100

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14371100 GIRAVITI A 1437/1 MM 3,5X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.6 mm

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157514851

Codice prodotto

ABCA14371100

Cod. produttore

A14371100

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

3.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.6 mm

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravite per viti con intaglio, impugnatura anatomica bicomponente: parte interna in resina sintetica antiurto, parte esterna in morbido elastomero, antisdrucciolevole per una presa più sicura e confortevole. Con foro trasversale - Taglienti secondo DIN 5263/5264/5265.