ABC TOOLS SPA - ABCA14371080 GIRAVITI A 1437/1 MM 3X80 - A14371080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.5 mm
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007157514837
Codice prodotto
ABCA14371080
Cod. produttore
A14371080
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
3 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.5 mm
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Antimagnetico:
no
Modello antiscintilla:
no


