ABC TOOLS SPA - ABCA13972030 GIRAVITI A 1397/2 MM 3,0X100 - A13972030
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.5 mm
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007157317506
Codice prodotto
ABCA13972030
Cod. produttore
A13972030
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
3 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.5 mm
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Cacciavite di precisione:
sì
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


