ABC TOOLS SPA - ABCA13971020 GIRAVITI A 1397/1 MM 2,0X60 - A13971020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.4 mm
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007157317407
Codice prodotto
ABCA13971020
Cod. produttore
A13971020
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
2 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.4 mm
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
60 mm
Cacciavite di precisione:
sì
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


