AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA13801030 GIRAVITI A 1380/1 MM 3,0X60 - A13801030

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA13801030 GIRAVITI A 1380/1 MM 3,0X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566234648

Codice prodotto

ABCA13801030

Cod. produttore

A13801030

Produttore

ABC

Con impugnatura a due componenti (una parte in resina sintetica dura ed un'altra in resinasintetica morbida), studiata per consentire alte prestazioni e facili manipolazioniTesta girevole per una posizione ottimale dell'indice ed un utilizzo più preciso c on maggioresensibilitàPer viti co n intaglio - DIN ISO 2380Lama in acciaio al cromo-molibden o-vanadio, cromata opaca, punta brunitaLunghezza lama 60 mm - Lunghezza totale 155 mm