AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA13801020 GIRAVITI A 1380/1 MM 2,0X60 - A13801020

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA13801020 GIRAVITI A 1380/1 MM 2,0X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566234624

Codice prodotto

ABCA13801020

Cod. produttore

A13801020

Produttore

ABC

Con impugnatura a due componenti (una parte in resina sintetica dura ed un'altra in resina sintetica morbida), studiata per consentire alte prestazioni e facili manipolazioniTesta girevole per una posizione ottimale dell'indice ed un utilizzo piu precisocon maggiore sensibilitaPer viti con intaglio ? - DIN ISO 2380Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunitaLunghezza lama 60 mm - Lunghezza totale 155 mm