ABC TOOLS SPA - ABCA13801015 GIRAVITI A 1380/1 MM 1,5X60 - A13801015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566234617
Codice prodotto
ABCA13801015
Cod. produttore
A13801015
Produttore
ABC
Con impugnatura a due componenti (una parte in resina sintetica dura ed un'altra in resina sintetica morbida), studiata per consentire alte prestazioni e facili manipolazioniTesta girevole per una posizione ottimale dell'indice ed un utilizzo piu precisocon maggiore sensibilitaPer viti con intaglio ? - DIN ISO 2380Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunitaLunghezza lama 60 mm - Lunghezza totale 155 mm