AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA DRIVES - ABDES 505 7 DC551-CS31 - ES 505 7

ABB SPA DRIVES
copiacopia
ABB SPA DRIVES - ABDES 505 7 DC551-CS31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Larghezza - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074498468

Codice prodotto

ABDES 505 7

Cod. produttore

ES 505 7

Produttore

ABD

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

68 mm

Altezza:

54 mm

Profondità:

76 mm

Moduli interfaccia per le comunicazioni