AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA DRIVES - ABDES 212 0 AO561

ABB SPA DRIVES
copiacopia
ABB SPA DRIVES - ABDES 212 0 AO561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Uscita, corrente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074805976

Codice prodotto

ABDES 212 0

Cod. produttore

ES 212 0

Produttore

ABD

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Larghezza:

34 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

74 mm

Modulo di espansione uscite analogiche, 2 canali di uscita analogica configurabili (+/-10V, 0-20mA, 4-20mA), risoluzione 12 bit (bipolare 11+segno), cablaggio con connettori a 11 poli