AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1804AN N2121.5 AN COVER SX SIMB.ON/OFF 1M, ANTR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ1804AN N2121.5 AN COVER SX SIMB.ON/OFF 1M, ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Simbolo tattile/senza barriere -

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238242187

Codice prodotto

ABBZ1804AN

Cod. produttore

Z1804AN

Produttore

ABB

Modello:

Bilanciere doppio

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Simbolo tattile/senza barriere:

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Decorato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44 mm

Colore: Antracite. Copri-interruttore con simbolo On/Off per sensore/attuatore KNX. Adatto per codici: RS/U 1.1 e posizione sinistra di RS/U 2.1, RA/U 1.16.1 e RA/U/ 2.8.1. Dimensioni: 1 modulo.