AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1202PL N2160.8 PL - Dimmer UNIVERSALE 127V - Z1202PL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ1202PL N2160.8 PL - Dimmer UNIVERSALE 127V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238229638

Codice prodotto

ABBZ1202PL

Cod. produttore

Z1202PL

Produttore

ABB

Colore: Argento. Tensione nominale: 127 Vac ? 10%. Frequenza: 60 Hz. Potenza (carico min./max): Modalita L: - LEDi (bordo ascendente): 2 / 70 W/VA (max. 10 lampade). Modalita T: - LEDi (bordo discendente): 2 / 180 W/VA (max. 10 lampade). - LEDi LV con trasformatore 12V (L o LC): 2 / 180 W/VA (max. 10 lampade). - Lampade a incandescenza: 2 / 180 W/VA. - Lampade alogene: 2 / 180 W/VA. *Max. 10 lampade. Selezione del carico Collegamento a 2 o 3 fili. Posizione OFF Fusibile elettronico di backup e protezioneda sovraccarico. Dimensioni: 1 modulo.