AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1160CV N2185 CV - Caric. USB tipo "A"750mA - Z1160CV

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ1160CV N2185 CV - Caric. USB tipo "A"750mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8427238107301

Codice prodotto

ABBZ1160CV

Cod. produttore

Z1160CV

Produttore

ABB

Colore: Champagne. Tensione di ingresso: 100 - 240 Vac ?10%; 50/60 Hz Corrente di ingresso: 0,12 A (con carico massimo) Tensione di uscita: 5 VDC ?5% Corrente di uscita: 750 mA Consumo energetico in stand-by: <= 0,3W@230Vac Efficienza energetica: >= 66% Temperatura di funzionamento: da 0?C a 45?C Dimensioni: 1 modulo.