AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1122JJ 2017.2 - Presa Telefonica RJ12 - Z1122JJ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ1122JJ 2017.2 - Presa Telefonica RJ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Per contenitori prese dati

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8427238053653

Codice prodotto

ABBZ1122JJ

Cod. produttore

Z1122JJ

Produttore

ABB

Utilizzo:

Per contenitori prese dati

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento di base

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Con iscrizione:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Connettore tipo RJ12 6 contatti Adatto per 2 (6P2C), 4 (6P4C) o 6 (6P6C) jack RJ11 e RJ12 Terminali a vite piastra di copertura: 8518.1, 8518.2, 8618.1, 8618.2, N2118.1, N2218.1, N2218.2, 8418.1, 8418.2, 8218.1, 8218.2, 5518.1 e 5518.2