ABB SPA - ABBYMF-MB10861SET YMF-MB10861SET FLANGIA OT160..800_FCC, 2XM5 - YMF-MB10861SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 85 mm
Altezza - 216 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
6418074052438
Codice prodotto
ABBYMF-MB10861SET
Cod. produttore
YMF-MB10861SET
Produttore
ABB
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
85 mm
Altezza:
216 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Spessore:
10 mm
YMF-MB10861SET FLANGIA OT160..800_FCC 2 PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


