AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBY101010/BL Deriv. a Y NC10+NC10+NC10 PA66 BK IP40

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBY101010/BL Deriv. a Y NC10+NC10+NC10 PA66 BK IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a Y

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963015564

Codice prodotto

ABBY101010/BL

Cod. produttore

Y101010/BL

Produttore

ABB

Modello:

Raccordo a Y

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Giunto per guaina corrugata ABB - serie/ modello ABBY101010/BL - - DERIV. A Y NC10 NC10 NC10 PA66 BK IP40