AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLS803G SCATOLA DA INCASSO GRIGIA 3X1 41383F-H

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLS803G SCATOLA DA INCASSO GRIGIA 3X1 41383F-H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 133 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891809437

Codice prodotto

ABBWLS803G

Cod. produttore

WLS803G

Produttore

ABB

Numero di unità:

3

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Larghezza:

133 mm

Antifurto integrabile:

Altezza:

275 mm

Profondità:

52 mm

SCATOLA DA INCASSO GRIGIA 3X1 41383F-H