AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLS105X SCATOLA DA INCASSO 5 MODULI 41028F-02

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLS105X SCATOLA DA INCASSO 5 MODULI 41028F-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 124 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891804371

Codice prodotto

ABBWLS105X

Cod. produttore

WLS105X

Produttore

ABB

Numero di unità:

5

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

124 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

418 mm

Profondità:

46 mm

SCATOLA DA INCASSO 5 MODULI 41028F-02