AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLM300X MODULO VIDEO M251021C - WLM300X

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLM300X MODULO VIDEO M251021C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo video

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Standard video - PAL

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891803992

Codice prodotto

ABBWLM300X

Cod. produttore

WLM300X

Produttore

ABB

Modello:

Modulo video

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Standard video:

PAL

Colore:

Nero

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

Angolo di apertura telecamera:

104 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

41 mm

Modulo telecamera per posti esterni video. Videocamera a colori con ampio angolo di visione (H 86 °, V 67 °, D 104 °). Regolazione meccanica orientamento (H ± 15 °, V ± 15 °). Ingresso diretto per telecamera esterna (PAL o NTSC). Protezione antinebbia con riscaldatore incorporato. Finitura antigraffio e antifuoco. Illuminazione notturna IR. Grado di protezione: IP54, protezione antivandalo: IK 07