ABB SPA - ABBWLM231X MODULO 1 PULSANTE TONDO, NFC/IC 51382RP1 - WLM231X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Colore - Neutro
Strategia di lettura biometrica - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891809253
Codice prodotto
ABBWLM231X
Cod. produttore
WLM231X
Produttore
ABB
Modello:
Pulsante
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Colore:
Neutro
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
1
Con funzione giorno/notte:
sì
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
25 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
97 mm