ABB SPA - ABBWLK411B KIT MONO DA INCASSO 4.3'' WIFI - M20482 - WLK411B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 1
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - sì
Colore dei citofoni - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891818064
Codice prodotto
ABBWLK411B
Cod. produttore
WLK411B
Produttore
ABB
Numero di citofoni:
1
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
sì
Colore dei citofoni:
Bianco
Tipo di montaggio stazione esterna:
Incasso a parete
Tipo di montaggio stazione interna:
Montaggio a parete
Espandibile a max. numero stazioni interne:
1
Materiale stazione esterna:
Alluminio
Possibile collegamento con lo smartphone:
sì
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
1
Standard video:
PAL
Vivavoce:
sì
Intercomunicante:
sì
Con funzione giorno/notte:
sì
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Angolo di apertura telecamera:
104 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Con funzione memoria:
sì
Diagonale dello schermo:
14.3 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
4.3 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no


