AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLK311B KIT MONOFAMIL. VIVAVOCE 4,3'' M20321

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891805545

Codice prodotto

ABBWLK311B

Cod. produttore

WLK311B

Produttore

ABB

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Argento

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

104 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

Diagonale dello schermo:

110 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

4.3 inch

Videocamera regolabile manualmente:

Con casella di testo:

Kit monofamiliare Vivavoce 4,3”. Il kit contiene: 1 posto esterno video a 1/2 chiamate, finitura alluminio (composto da: cod. WLF102A, cod. WLS102X, cod. WLM300X, cod. WLM101A); 1 alimentatore controller mini (cod. WLD101X); 1 video Vivavoce 4,3” (bianco) (cod. WLI301B)