ABB SPA - ABBWLI302B MONITOR VIVAVOCE 4,3''BASIC M22341-W-02 - WLI302B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891805309
Codice prodotto
ABBWLI302B
Cod. produttore
WLI302B
Produttore
ABB
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Con funzione memoria:
no
Protezione dalle intercettazioni:
sì
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
no
Vivavoce:
sì
Con spie luminose:
sì
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Diagonale dello schermo:
109.22 mm
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Apriporta automatico:
sì
Tipo di interfaccia:
Altri
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Apparecchio modulare:
no
Volume regolabile:
sì
Con touch screen:
no
Larghezza:
154 mm
Altezza:
134 mm
Profondità:
23 mm


