ABB SPA - ABBWLD104X ALIMENTATORE CONTROLLER 8M M2300-101 - WLD104X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Video
Tensione di uscita - 28 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita - 1200 mA
Tipo di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891818026
Codice prodotto
ABBWLD104X
Cod. produttore
WLD104X
Produttore
ABB
Applicazione:
Video
Tensione di uscita:
28 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita:
1200 mA
Tipo di installazione:
2 fili
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
220 V
A prova di corto-circuito:
sì
Larghezza in numero di moduli:
8
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
90 mm
Larghezza:
65 mm
Profondità:
144 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di controllo:
sì
Funzione di valutazione:
sì
Numero di apparecchi collegabili:
50
Indicazione / controllo di funzionamento:
sì
Blocco della programmazione:
no
Con contatto:
no