AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBVB7A3010P80 VB7A-30-10-P-80 220-240V 40-450Hz Minic.Inv

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBVB7A3010P80 VB7A-30-10-P-80 220-240V 40-450Hz Minic.Inv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.2371 kW

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4013614189753

Codice prodotto

ABBVB7A3010P80

Cod. produttore

VB7A3010P80

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2371 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

1

VB7A-30-10-P-80 220-240V 40-450HZ MINIC.