AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBVA8300 RESIS.ANTICONDENSA+VENT.300W 148X82X91MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBVA8300 RESIS.ANTICONDENSA+VENT.300W 148X82X91MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 300 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Con ventola -

  • Tensione di alimentazione DC - 110...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646748997

Codice prodotto

ABBVA8300

Cod. produttore

VA8300

Produttore

ABB

Potenza nominale:

300 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Con ventola:

Tensione di alimentazione DC:

110...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Larghezza:

91 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

95 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

RESIS.ANTICONDENSA VENT.300W 148X82X91MM