ABB SPA - ABBVA7975 RESISTENZA ANTICONDENSA75W 210X42X42MM - VA7975

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 75 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V
Con ventola - no
Tensione di alimentazione DC - 110...240 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8015646748959
Codice prodotto
ABBVA7975
Cod. produttore
VA7975
Produttore
ABB
Potenza nominale:
75 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Con ventola:
no
Tensione di alimentazione DC:
110...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V
Larghezza:
42 mm
Altezza:
210 mm
Profondità:
42 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1