AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBVA7915 RESISTENZA ANTICONDENSA150W 146X82X51MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBVA7915 RESISTENZA ANTICONDENSA150W 146X82X51MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 150 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Con ventola - no

  • Tensione di alimentazione DC - 110...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646748980

Codice prodotto

ABBVA7915

Cod. produttore

VA7915

Produttore

ABB

Potenza nominale:

150 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Con ventola:

no

Tensione di alimentazione DC:

110...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Larghezza:

51 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

42 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

RESISTENZA ANTICONDENSA150W 146X82X51MM