AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYHT25M TYRAP HT 150?C 4,8X186 VERDE 1000PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTYHT25M TYRAP HT 150?C 4,8X186 VERDE 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.77 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 186 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Altri

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.22 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363178415

Codice prodotto

ABBTYHT25M

Cod. produttore

TYHT25M

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.77 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

186 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Altri

Spessore del nastro / della fascetta:

1.22 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-40...150 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP HT 150 C 4 8X186 VERDE 1000PZ