ABB SPA - ABBTYB232MX TYRAP IN SCATOLA 2,3X203 NEROUV 1000PZ - TYB232MX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.54 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 203.2 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363435457
Codice prodotto
ABBTYB232MX
Cod. produttore
TYB232MX
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.54 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
203.2 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


