ABB SPA - ABBTY54513MX TYRAP 8,2X1143 NEROUV 50PZ - TY54513MX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.13 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1143 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm
Confezione
50 PZ
EAN
5414363066484
Codice prodotto
ABBTY54513MX
Cod. produttore
TY54513MX
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.13 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1143 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
780 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


