AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY528MR-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 4,8X361 BLU 100PZ - TY528MR-NDT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY528MR-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 4,8X361 BLU 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 361 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Blu

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5415022507010

Codice prodotto

ABBTY528MR-NDT

Cod. produttore

TY528MR-NDT

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

361 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Blu

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Fascette per cavi rilevabili Ty-Rap®. Fascette per cavi rilevabili Ty-Rap® che incorporano un unico e brevettato composto che può essere rilevato da apparecchiature a raggi X, rivelatori di metalli e apparecchiature d'ispezione visiva. Sono ampiamenteutilizzate, in particolare per applicazioni nell'industria alimentare, chimica e produzione composti, nonché nella produzione di airbag e pneumatici. Le loro applicazioni specifiche si estendono a qualsiasi settore sensibile della contaminazione in cuii residui della fascetta per cavi (estremità tagliate) e/o gli accessori non sono consentiti nel prodotto finito. Le fascette per cavi rilevabili Ty-Rap® aiutano a ridurre i rischi di contaminazione del prodotto e contribuiscono a soddisfare i requisiti della direttiva UE HACCP (Analysis Critical Control Points). Rilevabili con rivelatori di metalli impostati su una sfera ferrosa con diametro minimo di 1,5 mm. Rilevabili con apparecchiatura a raggi X. Colore blu brillante per una facile rilevazione visiva. Senza alogeni. Disponibili in versione standard in poliammide (suffisso del codice produttore NDT) . Disponibili in versione galleggiante in polipropilene (suffisso del codice produttore PDT) per applicazioni di elaborazione di liquidi.Dispositivo di bloccaggio in acciaio INOX ad alte prestazioni. Fascette per cavi - Nylon.