AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY28MFR TYRAP UL94V0 4,8X361 BIANCO 500PZ - TY28MFR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY28MFR TYRAP UL94V0 4,8X361 BIANCO 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.57 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360.68 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Bianco

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.33 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414363063636

Codice prodotto

ABBTY28MFR

Cod. produttore

TY28MFR

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.57 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360.68 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Bianco

Spessore del nastro / della fascetta:

1.33 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-20...65 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide autoestinguente

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

TYRAP UL94V0 4 8X361 BIANCO 500PZ