ABB SPA - ABBTY28M-4 TYRAP 4,8X361 GIALLO 1000PZ - TY28M-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.82 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360.5 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Giallo
Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363063537
Codice prodotto
ABBTY28M-4
Cod. produttore
TY28M-4
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.82 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360.5 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Giallo
Spessore del nastro / della fascetta:
1.4 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
850...850 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2