AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY271MX-RW TYRAP RW 7X150 NEROUV 500PZ - TY271MX-RW

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY271MX-RW TYRAP RW 7X150 NEROUV 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5415022180213

Codice prodotto

ABBTY271MX-RW

Cod. produttore

TY271MX-RW

Produttore

ABB

Lunghezza del nastro / della fascetta:

150 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP RW 7X150 NEROUV 500PZ