AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY23MFR TYRAP UL94V0 2,3X92 BIANCO 1000PZ - TY23MFR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY23MFR TYRAP UL94V0 2,3X92 BIANCO 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363061823

Codice prodotto

ABBTY23MFR

Cod. produttore

TY23MFR

Produttore

ABB

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

TYRAP UL94V0 2 3X92 BIANCO 1000PZ