AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY100-18-M TYFAST 2,5X100 NAT 1000PZ - TY100-18-M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY100-18-M TYFAST 2,5X100 NAT 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Altri

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5415022524147

Codice prodotto

ABBTY100-18-M

Cod. produttore

TY100-18-M

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

100 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Altri

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascetta con dentino in plastica Ty-Fast? in poliammide 6.6, colore naturale, per uso interno e temperature fino a 85?C, certificata UL/IEC 62275 Type 2/21, larghezza 2,5mm, lunghezza 100mm, tenuta minima allo sgancio di 80N, venduta in confezione da 1000 pezzi