AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTT4020K TETTO PARASPRUZZI 400X200MM (LXP)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTT4020K TETTO PARASPRUZZI 400X200MM (LXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646736468

Codice prodotto

ABBTT4020K

Cod. produttore

TT4020K

Produttore

ABB

Larghezza:

400 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

200 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

TETTO PARASPRUZZI 400X200MM (LXP)