AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTS824 TS8 230/24V TRASFORMATORE 8VA 24V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTS824 TS8 230/24V TRASFORMATORE 8VA 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 24 V

  • Corrente secondaria 1 - 0.33 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542286752

Codice prodotto

ABBTS824

Cod. produttore

TS824

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

24 V

Corrente secondaria 1:

0.33 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Adatto per montaggio modulare:

Corrente max. di uscita:

0.33 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

8 W

Tensione secondaria 3:

0 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

4 W

Corrente secondaria 3:

0 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

65 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

85 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

TS8 230 24V TRASFORMATORE 8VA 24V