AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTEB4-100/35 CALOTTA TEB 4 VIE D100 SACCHETTO 10PZ BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTEB4-100/35 CALOTTA TEB 4 VIE D100 SACCHETTO 10PZ BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 950...950 mm²

  • Modello - Per cavi a 4 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 100 mm

  • Temperatura di esercizio - -55...100 °C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414363109723

Codice prodotto

ABBTEB4-100/35

Cod. produttore

TEB4-100/35

Produttore

ABB

Sezione nominale:

950...950 mm²

Modello:

Per cavi a 4 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

100 mm

Temperatura di esercizio:

-55...100 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

33 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

215 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

35 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

14 mm

CALOTTA TEB 4 VIE D100 SACCHETTO 10PZ BK TERMORESTRINGENTE PER CAVI